| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176001009722 Herst.-Nr.: A7558AA EAN/GTIN: 4015413351096 |
| | |
|
| | |
| DN 15 · starrer Gussauslauf und Laminarstrahlregler 5 l/min · integrierte Elektronik · Sicherheitsstopp nach 55 Sek. Dauer-Aktivierung · Thermische Desinfektion durchführbar · ohne Zugknopf Ablaufgarnitur · Ausladung 120 mm · Auslaufhöhe 97 mm · flexible AnschlusWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf Innengewinde· Anschlussmaß Zufuhr 3/8 Zoll· Anschlussspannung 230V· Anzahl der Armaturenlöcher 1-löchig· Art der Spannungsversorgung Netzbetrieb· Art der Steuerung Infrarot· Aufbauhöhe gesamt 170mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass 97mm· Ausführung Ablauf fest unten· Ausführung der Temperaturregelung manuelle Bedienung· Auslauftyp gegossen· Automatischer Spülzyklus Ja· CE-Kennzeichen Ja· Frequenz Spülzyklus 6h· Geeignet für Badewanne Nein· Geeignet für Duschen Nein· Geeignet für Waschmulde Ja· Geeignet für Waschtische Ja· Geräuschklasse nach DIN-52 218 Gruppe I, <=20 dB(A)· Grundfarbe Chrom· Kennzeichen UBA-Anforderung Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste Ja· Material Hahn Messing· Mit Auslauf Ja· Mit Rosetten/Abdeckplatte Nein· Mit Temperaturbegrenzung Nein· Mit Temperaturbegrenzung (1) Ja· Mit Trafo Ja· Mundstück Wasserhahn Strahlregler· Oberflächenbehandlung ohne· Oberflächenschutz verchromt· Programmierung manuell· Selbstverschließend Ja· Spülzeit 1s· Spülzeit einstellbar Ja· Tastweite 50mm· Vorsprung Ablauf 120mm· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa) 5l/min |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, sensor waschtischarmatur, selbstschluss-waschtischbatterie, 011060078001500, Armatur, Batterie, Elektronikbatterie, Elektronik-Standbatterie, Infrarot-Batterie, Sensor-Armatur |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 255,43* | € 312,87* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 272,32* | € 323,41* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 274,73* | € 326,20* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 275,96* | € 327,72* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 468,53* | € 551,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|