Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sanitärtechnik
>
Duschen Brausen
>
Brausekopf
>
Artikel
IDS Funktionshandbrause IDEALRAIN M1 d= 100mm, aerosolarm Silk Black
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2478B-176001009742
Hersteller:
Ideal Standard
Herst.-Nr.:
B9402XG
EAN/GTIN:
3800861101161
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
Handbrause
Antikalk-Funktion · Anschlussgewinde G1/2Weitere technische Eigenschaften:· Antikalksystem Ja· Anzahl der Strahlmöglichkeiten 1· Einstellbarer Sprühstrahl Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste Ja· Min. Mischwasserverbrauch Zapfstelle 8l/min· Werkstoff Kunststoff
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Handbrause
... >
Brausen, Halter und Duschsysteme
>
Handbrause
>
IDS Funktionshandbrause IDEALRAIN M1 IDEAL STANDARD
Weitere Suchbegriffe:
handbrause ideal standard
,
handbrause
,
handbrause kunststoff
,
011640125901
,
1-Funktionshandbrause
,
3-Funktionshandbrause
,
4-Funktionshandbrause
,
Doppelstrahlbrause
,
Funktionshandbrause
,
Handbrausegarnitur
,
Handbrause-Set
,
Handdusche
,
Massage-Handbrause
,
Reinigungsbrause
,
Schlauchbrause
,
Stab-Handbrause
,
Wellness-Handbrause
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 28,88*
€ 38,67*
Lager 1955
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 28,16*
€ 38,90*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 29,95*
€ 40,18*
Lager 2478
20 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 30,02*
€ 42,61*
Lager 3145
2 Tage
2
1
€ 5,90*
ab € 34,17*
€ 45,33*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 9 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
ab 30 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück (
entspricht € 85,22* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 2478
Versand:
Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2478
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ALAPE VT.1 Schaftventil 1 1/4'' vchr.
Alape
8302000978
ab € 40,46*
Zubehör
ALAPE VT.2 Schaftventil 1¼''
Alape
8304000978
ab € 38,42*
Zubehör
IDS Brauseschlauch IDEALRAIN Idealflex 1250mm silk black
Ideal Standard
BE125XG
ab € 18,82*
Zubehör
IDS Brauseschlauch IDEALRAIN Idealflex 1750mm silk black
Ideal Standard
BE175XG
ab € 25,40*
Zubehör
SOLIDO 5/4" Schaftventil verschließbar, Chrom
SOLIDO
16002975CR
ab € 42,93*
Zubehör
SOLIDO 5/4" Schaftventil verschließbar, Graphit
SOLIDO
16003082GT
ab € 71,35*
Zubehör
SOLIDO 5/4" Schaftventil verschließbar, Schwarz matt
SOLIDO
16002975NE
ab € 59,56*
Zubehör
SOLIDO 5/4" Schaftventil verschließbar, Tobacco
SOLIDO
16003082AB
ab € 76,58*
Zubehör
SOLIDO 5/4" Schaftventil verschließbar, Tuscany Brass
SOLIDO
16002975SAT00BO
ab € 76,91*
Zubehör
SOLIDO 5/4" Universal-Schaftventil 2in1, Graphit
SOLIDO
16001356GT
ab € 69,59*
Zubehör
SOLIDO 5/4" Universal-Schaftventil 2in1, Schwarz matt
SOLIDO
16001356NE
ab € 56,98*
Zubehör
SOLIDO 5/4" Universal-Schaftventil 2in1, Tobacco
SOLIDO
16001356AB
ab € 75,09*
Zubehör
SOLIDO 5/4" Universal-Schaftventil 2in1, Tuscany Brass
SOLIDO
16001356BO
ab € 75,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen