| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176001011973 Herst.-Nr.: 333501J0 EAN/GTIN: 4051202747244 |
| | |
|
| | |
| für den aufliegenden Einbau · reversibel · minimale Unterschrankbreite 500 mm · Dampfgarschale GN 1/3 einsetzbar mit Drahtkorb · 2 vorgestochene Hahnlöcher · Material: TitanCeram · CeramicPlus Weitere Informationen: | | Ablaufgarnitur: | mit Ablaufgarnitur, mit Handbetätigung | Anzahl Lochbohrungen: | ohne Lochbohrung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gastronomie-Spülbecken, Gastronomie-Spüle, Spülbecken, gastro spülbecken, 01417010800150, Eckspüle, Gewerbespüle, Spüle, Spülstein, Spültisch, Unterbauspüle |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 762,83* | € 889,3309* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 829,77* | € 933,36* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 810,14* | € 937,31* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 886,43* | € 994,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|