| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176001012504 Herst.-Nr.: 27025000701 EAN/GTIN: 4053424913469 |
| | |
|
| | |
| geschliffen · mit Öffnung für Wandanbindung · inkl. Befestigung · Siphon mit keramischer Ventilabdeckhaube und MontagezubehörWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz 0· Anzahl der Plätze 1· Anzahl der Waschschüsseln 1· Breite/Durchmesser 500mm· Geeignet für Halbsäule Nein· Geeignet für Konsolenlänge 600mm· Geeignet für Möbel Nein· Geeignet für Standfuß Nein· Geeignet für Standsäule Nein· Medizinische Ausführung Nein· Mit Ablaufventil Nein· Mit Ablaufventil und integriertem Überla Nein· Mit Befestigungsmaterial Ja· Mit Bohrung für Seifenspender Nein· Mit Halbsäule Ja· Mit Rückwand Nein· Mit Überlauf Nein· Mittenabstand Schraubenlöcher 0mm· Pflegeleichte Oberfläche Ja· WEEE-Registrierungsnummer 62249976 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, duravit waschtischarmatur, selbstschluss-waschtischbatterie, waschbecken breite 50 cm, 0101404012201, Becken, Einbauwaschtisch, Flachwaschtisch, Reihenwaschtisch, Säulenwaschtisch, Wandwaschtisch |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 1.813,68* | € 2.066,7403* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.120,79* | € 2.325,97* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.118,58* | € 2.335,77* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2.375,93* | € 2.609,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|