| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176001012605 Herst.-Nr.: 0064190096 EAN/GTIN: 4021534569302 |
| | |
|
| | |
| Scharniere EdelstahlWeitere technische Eigenschaften:· Antibakterielle Behandlung Nein· Diebstahlssicherung Nein· Durchgehende Scharnierwelle Nein· Farbe (1) weiß· Für die Montage von oben Nein· Material Scharnierblätter rostfreier Stahl· Material Scharnierfuß/Rosettte rostfreier Stahl· Material Sitz/Deckel Duroplast· Mit Absenkautomatik Ja· Mit Deckel Ja· Mittenabstand Schraubenbefestigung 117,5mm· Puffer mit Seitenführung Nein· Scharnierfussbefestigung am Sitz mit sonstige· WEEE-Registrierungsnummer 62249976· Zum Reinigen abnehmbar Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toiletten-Sitz, Toilettenbrille, Toilettendeckel, Toilettensitz, WC-Brille, WC-Deckel, WC-Sitz, Toilettensitz mit Absenkautomatik, WC-Sitz Absenkautomatik, klodeckel weiss edelstahlscharnier, klobrille, klobrille weiß, 012128015701, Sitz, Sitzring |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 96,99* | € 121,83* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 101,84* | € 128,26* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 113,51* | € 140,62* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 124,00* | € 152,05* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 123,65* | € 152,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|