Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176001013579 Herst.-Nr.: 32846DL1 EAN/GTIN: 4005176506796 |
| |
|
| | |
| Wandmontage · StarLight Oberfläche · SilkMove 35 mm Keramikkartusche · FastFixation System · variabel einstellbare Mengenbegrenzung · Brauseabgang vorne 1/2″ mit integriertem Rückflussverhinderer · verdeckte S-Anschlüsse · eigensicher gegen RückfließenWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf Außengewinde· Anschlussmaß Zufuhr 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe eingriffig· Geräuschklasse nach DIN-52 218 ohne· Grundfarbe sonstige· KIWA-Prüfsiegel Nein· Kühles Gehäuse Nein· Material Hahn Messing· Mit Griffen Ja· Mit Kupplungen Ja· Mit Temperaturbegrenzung Ja· Mittenabstand 150mm· Montageart (1) Wand· Nenndurchmesser Auslass 1/2 Zoll· Oberflächenbehandlung gebürstet· Oberflächenschutz sonstige· Position Abfluss nach unten· Rückflusssicherung nach EN 1717 EB· Schließmechanismus Kartusche keramisch· Volumenstromklasse C· Wassersparposition Nein· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa) 27l/min Weitere Informationen: | | Armaturenart: | Einhandhebelmischer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, einhandarmatur grohe, einhandarmatur, einhandmischer wandmontage, Armatur, Batterie, Brause-Einhandhebelmischer, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Mischbatterie, Mischer |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 601,14* | € 695,28* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 620,76* | € 732,78* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 639,01* | € 736,11* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 639,06* | € 736,30* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 645,07* | € 739,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|