Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176001013629 Herst.-Nr.: 29181GN2 EAN/GTIN: 4005176559037 |
| |
|
| | |
| Fertigmontageset für Rapido SmartBox (35600/35604) · TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement · StarLight Oberfläche · Wandrosette mit FastFixation mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung · verdeckte Befestigung · Rosette aus Metall · nachtrWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der ausgehenden Anschlüsse 2· Anzahl der Griffe zweigriffig· Ausführung (1) Aufbauteil· Geeignet für Badewannen (Einbau in die W Nein· Geeignet für Duschen Ja· Geeignet für Waschtische (Einbau hohe Rü Nein· Geeignet für Waschtische (Einbau in die Nein· Grundfarbe sonstige· Material Fertigset sonstige· Mit Auslauf Nein· Mit Befestigungsvorrichtung für Wandinst Ja· Mit Duschgarnitur Nein· Mit Heißwasser-Sparfunktion Ja· Mit Temperaturbegrenzung Ja· Mit Umstelleinheit Ja· Oberflächenbehandlung Aufbauteil sonstige· Oberflächenschutz Aufbauteil sonstige· Rückflusssicherung nach EN 1717 EB· Schließmechanismus Oberteil keramisch· Thermostatisch Ja· Verlängerungsset lieferbar Ja· Volumenstromklasse C· Vorsprung Ablauf 43mm· Wassersparposition Nein· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa) 27l/min Weitere Informationen: | | Armaturenart: | Fertigmontageset | Anschlussart: | Hochdruck | Ablaufgarnitur: | ohne Ablaufgarnitur |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 548,00* | € 652,15* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 562,62* | € 688,96* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 579,21* | € 692,10* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 580,03* | € 692,29* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 586,54* | € 695,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|