Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176001013751 Herst.-Nr.: 24167GL1 EAN/GTIN: 4005176712296 |
| |
|
| | |
| für Rapido SmartBox · StarLight Oberfläche · SilkMove 46 mm Keramikkartusche · Wandrosette mit FastFixation mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung · verdeckte Befestigung · Rosette aus Metall · nachträglich 6° ausrichtbar · Bedienungshebel aus Metall · DurWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der ausgehenden Anschlüsse 2· Anzahl der Griffe eingriffig· Ausführung (1) Aufbauteil· Geeignet für Badewannen (Einbau in die W Ja· Geeignet für Duschen Ja· Geeignet für Waschtische (Einbau hohe Rü Nein· Geeignet für Waschtische (Einbau in die Nein· Geräuschklasse nach DIN-52 218 Gruppe I, <=20 dB(A)· Grundfarbe sonstige· Material Fertigset Messing· Mit Auslauf Nein· Mit Befestigungsvorrichtung für Wandinst Ja· Mit Duschgarnitur Nein· Mit Heißwasser-Sparfunktion Nein· Mit Temperaturbegrenzung Nein· Mit Umstelleinheit Ja· Oberflächenbehandlung Aufbauteil sonstige· Oberflächenschutz Aufbauteil sonstige· Rückflusssicherung nach EN 1717 EB· Schließmechanismus Kartusche keramisch· Temperaturbegrenzung nachrüstbar Nein· Thermostatisch Nein· Verlängerungsset lieferbar Nein· Volumenstromklasse C· Vorsprung Ablauf 0mm· Wassersparposition Nein· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa) 27l/min Weitere Informationen: | | Armaturenart: | Fertigmontageset | Ablaufgarnitur: | ohne Ablaufgarnitur |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 187,27* | € 222,92* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 189,73* | € 224,02* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 187,69* | € 226,41* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 192,18* | € 235,34* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 201,60* | € 239,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|