Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe 3-Loch-Waschtischbatterie ALLURE 1/2Zoll wa sun gebü


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176001013771
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     20193DL2
EAN/GTIN:
     4005176499944
Suchbegriffe:
Wandarmatur
Wandbatterie
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Wandmontage · Fertigmontageset für UP-Einbaukörper (29025) · Keramik-Oberteile 1/2″ · 90° · StarLight Oberfläche · EcoJoy 5,7 l/min Durchflusskonstanthalter · Precision Control mit haptischer Rückmeldung (optional) · AquaGuide verstellbarer Slim Air Mousseur · StWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf Außengewinde· Anzahl der Armaturenlöcher 3-löchig· Anzahl der Griffe zweigriffig· Aufbauhöhe gesamt 70mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass 0mm· Auslauftyp gegossen· Geräuschklasse nach DIN-52 218 ohne· Grundfarbe sonstige· Material Hahn Messing· Mit Griffen Ja· Mit Heißwasser-Sparfunktion Nein· Mit Rosetten/Abdeckplatte Nein· Mit Temperaturbegrenzung Nein· Mittenabstand 200mm· Mundstück Wasserhahn Schaumstrahldüse· Oberflächenbehandlung gebürstet· Oberflächenschutz sonstige· Rückflusssicherung nach EN 1717 AA, ohne Rückstromschutz· Schließmechanismus Oberteil keramisch· Temperaturbegrenzung nachrüstbar Nein· Thermostatisch Nein· Volumenstromklasse ohne· Vorsprung Ablauf 208mm· Wassersparposition Nein· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa) 5l/min
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Fertigmontageset
Anschlussart:
Hochdruck
Ablaufgarnitur:
ohne Ablaufgarnitur
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 928,65*
€ 1.066,97*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 983,66*
€ 1.119,47*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 980,85*
€ 1.124,60*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 957,63*
€ 1.124,61*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 990,49*
€ 1.130,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.124,60*
€ 1.338,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.082,83*
€ 1.288,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.082,82*
€ 1.288,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.020,91*
€ 1.214,88
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.020,90*
€ 1.214,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.000,27*
€ 1.190,32
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.000,26*
€ 1.190,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 980,85*
€ 1.167,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grohe
29025002
ab € 156,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.