Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176001013793 Herst.-Nr.: 19386002 EAN/GTIN: 4005176512995 |
| |
|
| | |
| Wandmontage · Fertigmontageset für UP-Einbaukörper (23429) · FeatherControl Joystick Kartusche · StarLight Oberfläche · EcoJoy 5,7 l/min Durchflusskonstanthalter,AquaGuide verstellbarer Slim Air Mousseur · Stichmaß 110 mm · Ausladung 212 mmWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der ausgehenden Anschlüsse 1· Anzahl der Griffe eingriffig· Ausführung (1) Aufbauteil· Geeignet für Badewannen (Einbau in die W Nein· Geeignet für Duschen Nein· Geeignet für Waschtische (Einbau hohe Rü Ja· Geeignet für Waschtische (Einbau in die Ja· Grundfarbe Chrom· Material Fertigset Messing· Mit Auslauf Ja· Mit Befestigungsvorrichtung für Wandinst Ja· Mit Duschgarnitur Nein· Mit Heißwasser-Sparfunktion Nein· Mit Umstelleinheit Nein· Oberflächenbehandlung Aufbauteil poliert· Oberflächenschutz Aufbauteil verchromt· Rückflusssicherung nach EN 1717 AA, ohne Rückstromschutz· Schließmechanismus Kartusche keramisch· Temperaturbegrenzung nachrüstbar Nein· Thermostatisch Nein· Verlängerungsset lieferbar Nein· Volumenstromklasse ohne· Vorsprung Ablauf 212mm· Wassersparposition Nein· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa) 5l/min Weitere Informationen: | | Armaturenart: | Fertigmontageset | Anschlussart: | Hochdruck | Ablaufgarnitur: | ohne Ablaufgarnitur |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 649,56* | € 752,79* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 689,20* | € 792,65* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 665,93* | € 792,66* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 691,64* | € 796,18* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 690,11* | € 796,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|