| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176001013835 Herst.-Nr.: BD322AA EAN/GTIN: 3800861104834 |
| | |
|
| | |
| Ausladung 219 mm · Gussauslauf schwenkbar · 28 mm FirmaFlow KeramikkartuscheWeitere technische Eigenschaften:· Akzentfarbe ohne· Anschluss Vorlauf Innengewinde· Anschlussmaß Zufuhr 3/8 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher 1-löchig· Anzahl der Griffe eingriffig· Aufbauhöhe gesamt 168mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass 134mm· Ausführung Ablauf drehbar unten· Auslauftyp gegossen· Ausziehbarer Einlauf mit Handdusche Nein· Grundfarbe Chrom· Hahn einklappbar (Bajonett) Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste Ja· Material Hahn Messing· Mit Absperrventil für Anschluss externer Nein· Mit Griffen Ja· Mit Heißwasser-Sparfunktion Ja· Mit Kupplungen Nein· Mit Temperaturbegrenzung Ja· Mundstück Wasserhahn offen· Niederdruckausführung Ja· Oberflächenbehandlung sonstige· Oberflächenschutz verchromt· Schließmechanismus Kartusche keramisch· Vorsprung Ablauf 219mm· Wassersparposition Nein |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schwenkventil, Spültisch Einarmarmatur, Spültisch Einhebelarmatur, Spültisch-Einhandmischer, Spültisch-Einhebelmischer, einhebelmischer ideal standard, einhandarmatur, spültisch einarmarmatur niederdruck, Armatur, Batterie, Küchenarmatur, Küchenmischer, Mischer, Water Dispenser |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 126,40* | € 154,76* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 128,83* | € 157,53* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 130,76* | € 164,22* | | | | | 28 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 148,49* | € 186,40* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 155,54* | € 188,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|