Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Rechteck-Brausewanne ULTRA FLAT S 1400x900x30mm Sandstein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176001013864
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     K8256FT
EAN/GTIN:
     4015413071093
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brausewanne
Duschwanne
brausewanne
Rechteck-Brausewanne aus Ideal Solid inkl. Ablaufabdeckung in Edelstahl · gefertigt nach DIN EN 14527 · Polymer-Mineralgusskern mit farbiger Gelcoat Schicht mit Natursteinstruktur · Antirutsch-Oberfläche nach DIN EN 51097/Klasse C · Aufbauhöhe 30 mm · Ablauf (Weitere technische Eigenschaften:· Breite (1) 1400mm· Durchmesser Ablaufloch 90mm· Eckmodell Ja· Flacher Einbau Ja· Freistehend Ja· Füße verstellbar Ja· Glanzgrad matt· Halb freistehend Ja· Innentiefe (1) 15mm· Länge (1) 900mm· Materialstärke 30mm· Mit Polystyrol-Träger Nein· Mit Rutschhemmung Ja· Oberflächenschutz emailliert· Werkstoffgüte sonstige
Weitere Informationen:
Ablauf:
Ablauf 90 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 474,57*
€ 571,65*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 586,19*
€ 699,25*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 555,14*
€ 702,23*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 926,71*
€ 1.125,08*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 702,23*
€ 835,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 681,08*
€ 810,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 657,47*
€ 782,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 624,11*
€ 742,69
pro Stück
ab 9 Stück
€ 616,26*
€ 733,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 594,50*
€ 707,46
pro Stück
ab 30 Stück
€ 592,87*
€ 705,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 555,14*
€ 660,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ideal Standard
KV169FR
ab € 37,23*
Zubehör
Ideal Standard
K731167
ab € 257,54*
Zubehör
Ideal Standard
K729167
ab € 255,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.