Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176001013872 Herst.-Nr.: K8319FR EAN/GTIN: 4015413077552 |
| | |
|
| | |
| Rechteck-Brausewanne aus Ideal Solid inkl. Ablaufabdeckung in Edelstahl · gefertigt nach DIN EN 14527 · Polymer-Mineralgusskern mit farbiger Gelcoat Schicht mit Natursteinstruktur · Antirutsch-Oberfläche nach DIN EN 51097/Klasse C · Aufbauhöhe 30 mm · Ablauf (Weitere technische Eigenschaften:· Breite (1) 1600mm· Durchmesser Ablaufloch 90mm· Eckmodell Ja· Flacher Einbau Ja· Freistehend Ja· Füße verstellbar Ja· Glanzgrad matt· Halb freistehend Ja· Innentiefe (1) 15mm· Länge (1) 1000mm· Materialstärke 30mm· Mit Polystyrol-Träger Nein· Mit Rutschhemmung Ja· Oberflächenschutz emailliert· Werkstoffgüte sonstige Weitere Informationen: | | Ablauf: | Ablauf 90 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 624,78* | € 738,77* | | | | | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 612,51* | € 745,7559* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 679,90* | € 798,22* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 648,56* | € 801,59* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.045,39* | € 1.185,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|