Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Sensor-Wand-WT-Armatur Sensorflow o Misch. Batteriebetrieb 6 V silk black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176001015246
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A7560XG
EAN/GTIN:
     4015413352154
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Waschtisch Einhandbatterie
Waschtisch-Einhebelmischer
DN 15 · Wandbefestigung mit Anschluss G 1/2 · starrer Gussauslauf und Laminarstrahlregler 5 l/min · integrierte Elektronik · Sicherheitsstopp nach 55 Sek. Dauer-Aktivierung · Thermische Desinfektion durchführbar · Ausladung 170 mm · Geräuschverhalten DIN 4109 · GWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf Außengewinde· Anschlussmaß Zufuhr 1/2 Zoll· Anschlussspannung 6V· Art der Spannungsversorgung Batterie· Art der Steuerung Infrarot· Aufbauhöhe gesamt 54mm· Ausführung Ablauf fest unten· Ausführung der Temperaturregelung ohne· Auslauftyp gegossen· Automatischer Spülzyklus Ja· Batteriepiktogramm Ja, UN 3091· CE-Kennzeichen Ja· Frequenz Spülzyklus 6h· Geeignet für Badewanne Nein· Geeignet für Duschen Nein· Geeignet für Waschmulde Ja· Geeignet für Waschtische Ja· Geräuschklasse nach DIN-52 218 Gruppe I, <=20 dB(A)· Grundfarbe schwarz· Kennzeichen UBA-Anforderung Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste Ja· Material Hahn Messing· Mit Auslauf Ja· Mit Filter Ja· Mit Rosetten/Abdeckplatte Nein· Mit Temperaturbegrenzung Nein· Mit Temperaturbegrenzung (1) Ja· Mundstück Wasserhahn Strahlregler· Oberflächenbehandlung ohne· Oberflächenschutz sonstige· Programmierung manuell· Selbstverschließend Ja· Spülzeit 1s· Spülzeit einstellbar Ja· Tastweite 50mm· Vorsprung Ablauf 170mm· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa) 5l/min
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, sensor waschtisch armatur, selbstschluss-waschtischbatterie, waschtischarmatur ideal standard, Armatur, Batterie, Elektronikbatterie, Elektronik-Standbatterie, Infrarot-Batterie, Sensor-Armatur
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 244,16*
€ 299,57*
€ 5,95*
ab € 260,17*
€ 308,77*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 260,87*
€ 311,20*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 262,39*
€ 312,62*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 479,83*
€ 627,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,62*
€ 372,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,25*
€ 368,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 309,24*
€ 368,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,25*
€ 353,73
pro Stück
ab 9 Stück
€ 297,24*
€ 353,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,99*
€ 342,71
pro Stück
ab 30 Stück
€ 287,98*
€ 342,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,39*
€ 312,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.