Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Handwaschbecken CALLA 1 Hahnloch links, 500x320x180mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176001029658
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     E223301
EAN/GTIN:
     5017830556374
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
waschbecken breite 50 cm
mit 3-Loch-ÜberlaufWeitere technische Eigenschaften:· Ablagefläche rechts· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz 1· Anzahl der Plätze 1· Anzahl der Waschschüsseln 1· Armaturenloch Mitte· Befestigungsart Dübelbolzen· Breite/Durchmesser 500mm· Durchmesser Ablaufloch 45mm· Durchschlagbare Armaturenlöcher ohne· Geeignet für Eckmontage links Nein· Geeignet für Eckmontage rechts Nein· Geeignet für Halbsäule Nein· Geeignet für Möbel Nein· Geeignet für Standsäule Nein· Höhe (1) 180mm· Medizinische Ausführung Nein· Mit Befestigungsmaterial Nein· Mit Halbsäule Nein· Mit Überlauf Ja· Mittenabstand Schraubenlöcher 340mm· Montageart hängend· Pflegeleichte Oberfläche Nein· Tiefe (1) 320mm· Werkstoff Keramik
Weitere Suchbegriffe: waschbecken, ideal standard waschbecken, Becken, Eck-Handwaschbecken, Einbauschale, HWBDELWE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 139,33*
€ 176,2698*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 174,09*
€ 211,78*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 146,69*
€ 212,60*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 279,23*
€ 332,06*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,60*
€ 252,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,83*
€ 248,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 184,60*
€ 219,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,46*
€ 218,32
pro Stück
ab 9 Stück
€ 175,03*
€ 208,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,30*
€ 199,09
pro Stück
ab 30 Stück
€ 165,56*
€ 197,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,69*
€ 174,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.