Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Brausewanne Ultra Flat S i. life 1400x900x30mm Quarzgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176001029758
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     6001029758
EAN/GTIN:
     8014140492481
Suchbegriffe:
Brausewanne
Duschwanne
brausewanne
Rechteck-Brausewanne inklusive Ablaufabdeckung aus Ideal Solid · gefertigt nach DIN EN 14527 · Polymer-Mineralgusskern mit farbiger Gelcoat Schicht mit Natursteinstruktur · Antirutsch-Oberfläche nach DIN EN 51097/Klasse C · Aufbauhöhe 30 mm · Ablauf (DurchmessWeitere technische Eigenschaften:· Breite (1) 1400mm· Durchmesser Ablaufloch 90mm· Eckmodell Nein· Flacher Einbau Ja· Freistehend Nein· Glanzgrad matt· Halb freistehend Nein· Innentiefe (1) 20mm· Länge (1) 900mm· Mit Polystyrol-Träger Nein· Mit Rutschhemmung Ja· Oberflächenschutz emailliert· Werkstoffgüte sonstige
Weitere Informationen:
Ablauf:
Ablauf 90 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 329,46*
€ 395,35*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 385,49*
€ 476,3968*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 427,79*
€ 512,19*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 399,02*
€ 514,42*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 631,34*
€ 831,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 514,42*
€ 612,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 509,29*
€ 606,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 485,16*
€ 577,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 456,81*
€ 543,60
pro Stück
ab 9 Stück
€ 448,85*
€ 534,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,31*
€ 515,64
pro Stück
ab 30 Stück
€ 431,65*
€ 513,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,02*
€ 474,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.