Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Badearmatur JOY NEO UP Bausatz 2 chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176001029838
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A7622AA
EAN/GTIN:
     4015413352802
Suchbegriffe:
Unterputz Einhebelmischer Einheit
Wannen-Einhebelmischer
Wannenarmatur
Wannenthermostat
Einhebel-Badearmatur für Wandeinbau · Bausatz 2 für Fertigmontage · alle sichtbaren Designteile · Wandrosette aus Metall 163 x 163 mm · Bedienungshebel aus Metall · ohne Rot-/Blau-Markierung · Umschaltung automatisch von Wanne auf Brause · Durchmesser 47 mm CLICWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf Innengewinde· Anschlussmaß Zufuhr 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe eingriffig· Geräuschklasse nach DIN-52 218 Gruppe I, <=20 dB(A)· Grundfarbe Chrom· Kennzeichen UBA-Anforderung Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste Ja· Material Hahn Messing· Mit Griffen Ja· Mit Heißwasser-Sparfunktion Ja· Mit Temperaturbegrenzung Ja· Mit Temperaturbegrenzung (1) Nein· Mit Umstelleinheit Ja· Oberflächenbehandlung sonstige· Oberflächenschutz verchromt· Position Abfluss nach unten· Schließmechanismus Oberteil keramisch· Temperatursperre (38 °C) Nein· Thermostatisch Nein· Wassersparposition Ja
Weitere Suchbegriffe: wannenarmatur ideal standard, unterputz einhebelmischer einheit, einhebel wannenarmatur, Fertigbauset, Fertigmontageset
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 237,34*
€ 291,79*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 243,89*
€ 292,44*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 245,92*
€ 293,71*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 443,86*
€ 557,51*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,71*
€ 349,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,38*
€ 343,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 288,37*
€ 343,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,72*
€ 332,87
pro Stück
ab 9 Stück
€ 279,71*
€ 332,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,65*
€ 323,26
pro Stück
ab 30 Stück
€ 271,63*
€ 323,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,92*
€ 292,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.