Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Badearmatur JOY NEO UP Bausatz 2 magnetic grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176001029839
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A7622A5
EAN/GTIN:
     4015413352840
Suchbegriffe:
Unterputz Einhebelmischer Einheit
Wannen-Einhebelmischer
Wannenarmatur
Wannenthermostat
Einhebel-Badearmatur für Wandeinbau · Bausatz 2 für Fertigmontage · alle sichtbaren Designteile · Wandrosette aus Metall 163 x 163 mm · Bedienungshebel aus Metall · ohne Rot-/Blau-Markierung · Umschaltung automatisch von Wanne auf Brause · Durchmesser 47 mm CLICWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf Innengewinde· Anschlussmaß Zufuhr 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe eingriffig· Geräuschklasse nach DIN-52 218 Gruppe I, <=20 dB(A)· Grundfarbe grau· Kennzeichen UBA-Anforderung Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste Ja· Material Hahn Messing· Mit Griffen Ja· Mit Heißwasser-Sparfunktion Ja· Mit Temperaturbegrenzung Ja· Mit Temperaturbegrenzung (1) Nein· Mit Umstelleinheit Ja· Oberflächenbehandlung gebürstet· Oberflächenschutz sonstige· Position Abfluss nach unten· Schließmechanismus Oberteil keramisch· Temperatursperre (38 °C) Nein· Thermostatisch Nein· Wassersparposition Ja
Weitere Suchbegriffe: wannenarmatur ideal standard, unterputz einhebelmischer einheit, einhebel wannenarmatur, Fertigbauset, Fertigmontageset
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 380,62*
€ 457,50*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 392,75*
€ 458,61*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 394,73*
€ 460,74*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 711,89*
€ 876,39*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 460,74*
€ 548,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 453,58*
€ 539,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 453,57*
€ 539,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,08*
€ 522,51
pro Stück
ab 9 Stück
€ 439,07*
€ 522,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,86*
€ 504,39
pro Stück
ab 30 Stück
€ 423,85*
€ 504,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,73*
€ 469,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.