| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176001030366 Herst.-Nr.: T5295NG EAN/GTIN: 8014140495437 |
| |
|
| | |
| zur Kombination mit Möbelwaschtischen i.life S · 1x Auszug mit Softclosing · Korpus und Front aus melaminbeschichtetem Holzwerkstoff · Weiß matt (DU) UV lackiert · Siphonausschnitt aus Metall in grau-anthrazit · Auszüge in grau-anthrazit · mit BefestigungssatzWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der offenen Fächer 0· Anzahl der Schubladen 2· Anzahl der Türen (gesamt) 0· Anzahl der Türen linksdrehend 0· Anzahl der Türen rechtsdrehend 0· Anzahl der Waschschüsseln 1· Ausführung Handgriffe Griff· Ausführung Waschschüssel integriert· Farbe der Front grau· Farbe des Korpus grau· Mit Akzent-/Einlege-/Kontrastfarbe Nein· Mit Handgriffen Ja· Mit Platte Nein |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Konsolenunterschrank Badmöbel, Unterschrank Badmöbel, Waschbeckenunterregal, Waschtisch-Unterschrank, Waschtischunterbau, Einbauwaschbecken, Einbauwaschtisch, Möbelwaschtisch, Schrankwaschtisch, badmöbel unterschrank weiß, badmöbel konsolenunterschrank, Unterbau, Unterschrank |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 345,75* | € 410,13* | | | | | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 337,62* | € 412,8387* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 386,54* | € 457,81* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 358,19* | € 459,79* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 643,61* | € 746,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|