Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Waschtisch/Möbel-Paket i.life A 100cm, Griff Schwarz Greige matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD K8746NH Waschtisch/Möbel-Paket i.life A 1000mm greige matt Wascht
IDEAL STANDARD K8746NH Waschtisch/Möbel-Paket i.life A 1000mm greige matt Wascht
IDEAL STANDARD K8746NH Waschtisch/Möbel-Paket i.life A 1000mm greige matt Wascht
Artikel-Nr.:
     2478B-176001030479
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     K8746NH
EAN/GTIN:
     4015413058193
Suchbegriffe:
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
Möbelwaschtisch
Schrankwaschtisch
Möbelwaschtisch aus Feinfeuerton mit Überlauf und Hahnloch · Waschtisch-Unterschrank (inklusive Befestigungssatz) mit 2 Softclosing-Auszügen sowie Griff in Schwarz matt · Korpus und Front aus melaminbeschichtetem Holzwerkstoff · Weiß matt (DU) UV lackiert · Siphonausschnitt aus Metall in grau-anthrazit · Auszüge in grau-anthrazitLieferumfang: 1x i.life A Möbelwaschtisch 100 cm · 1x i.life A Möbelwaschtisch-Unterschrank 100 cm · 1x i.life A Griff in Schwarz matt · 1x Befestigungssatz Weitere technische Eigenschaften: · Einbauart Waschtisch: Einbauwaschtisch
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
1040 mm
Höhe:
645 mm
Überlauf:
mit Überlauf
Variante:
Becken mittig
Farbe Griff:
schwarz matt
Tiefe:
460 mm
Material Front:
Holzwerkstoff
Farbe Korpus:
greige matt
Farbe Front:
greige matt
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Öffnungsart:
2 Auszüge, oben mit Siphonausschnitt
Designer:
Palomba Serafini Associati
Montage:
Wandmontage
Material Korpus:
Holzwerkstoff
Oberfläche Front:
Melamin
Funktionen:
mit Dämpfung
Oberfläche Korpus:
Melamin
Griff:
mit Griff
Serie:
Ideal Standard i.life A
... > BHI > Sanitär > Badmöbel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 553,04*
€ 669,3102*
€ 5,95*
ab € 595,37*
€ 696,80*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 601,65*
€ 703,50*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 575,03*
€ 706,54*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.069,51*
€ 1.281,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 706,54*
€ 840,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 692,87*
€ 824,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 669,53*
€ 796,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 622,55*
€ 740,83
pro Stück
ab 9 Stück
€ 614,95*
€ 731,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 594,10*
€ 706,98
pro Stück
ab 30 Stück
€ 592,51*
€ 705,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 575,03*
€ 684,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.