| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176001030758 Herst.-Nr.: 72809340 EAN/GTIN: 4059625407998 |
| |
|
| | |
| • besteht aus: Einhebel-Küchenmischer · Schlauchbox • ComfortZone 270• L-Auslauf• Schwenkbereich einstellbar in 4 Stufen auf 60° · 110° · 150° oder 360°• Laminarstrahl• maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 7 l/min • Keramikmischsystem• Temperaturbegrenzung einstellbar• Rückflussverhinderer integriert• für Durchlauferhitzer geeignet• sBox für eine leise · leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank• Auszugslänge bis zu 76 cmWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Aufbauhöhe gesamt: 296mm· Hahn einklappbar (Bajonett): Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mittenabstand: 215mm· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: gebürstet· Oberflächenschutz: sonstige· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Thermostatisch: Nein |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: spültisch einarmarmatur, Armatur, Batterie, Einhandmischer, Küchenarmatur, Küchenmischer, Mischer, Water Dispenser |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 271,71* | € 324,38* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 305,45* | € 365,80* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 306,20* | € 366,82* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 308,08* | € 368,54* | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 304,65* | € 374,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|