| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176001031626 Herst.-Nr.: 48491330 EAN/GTIN: 4059625364277 |
| |
|
| | |
| Brausekopfgröße 280 mm · Strahlart PowderRain und Rain in Kombination · Brausearmlänge 390 mm · Kugelgelenk · Kopfbrause im Winkel verstellbar · max. Durchflussmenge bei 3 bar 12,3 l/min · Strahlscheibe aus Metall · Kopfbrause zur Reinigung abnehmbar · Wandmontage · Anschlussgewinde G 1/2 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Kopfbrause, kopfbrause hansgrohe, kopfbrause, brausebatterie aufputz, Deckenbrause, Regenbrause, Regendusche, Regenpaneel, Schwallbrause, Sportkopfbrause, Tellerkopfbrause |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.175,02* | € 1.325,81* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.196,46* | € 1.348,16* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.194,00* | € 1.354,32* | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.164,36* | € 1.359,17* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.240,31* | € 1.468,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|