| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176001034208 Herst.-Nr.: 38010800 EAN/GTIN: 4059625020258 |
| |
|
| | |
| Ausladung 147 mm · Infrarot-Näherungselektronik · Temperatur einstellbar über iBox · ComfortZone 100 · manueller Wasserstopp zur Beckenreinigung · Hygienespülung aktivierbar (automatischer Wasserlauf für 10 Sekunden alle 24 Stunden nach letzter Betätigung) · Dauerspülung aktivierbar (einmaliger Wasserlauf für 180 Sekunden · geeignet zur Thermischen Desinfektion) · diebstahlsichere Luftsprudler · Reichweite der Infrarotsensorik einstellbar · automatische Umgebungsanpassung der Infrarotsensorik · Normalstrahl · Durchflussmenge 3,5 l/min · Schmutzfangsiebe in den Anschlussschläuchen · für Durchlauferhitzer geeignet · mit Auslauf · Anschlusskabel 7 m · Befestigungen · Abdeckrosette für iBox · Funktionsblock · Trafo 6 V/6 Watt · Anschlussart G 3/8 · DN 15 · zu ergänzen mit Grundkörper 16182180 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Waschbecken, Waschtisch, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtisch armatur hansgrohe, selbstschluss-waschtischbatterie, brausebatterie edelstahl, Armatur, Batterie, Elektronikbatterie, Elektronik-Standbatterie, Infrarot-Batterie, Sensor-Armatur |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.057,49* | € 1.195,77* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.069,39* | € 1.201,08* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.074,84* | € 1.207,64* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.038,59* | € 1.210,44* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.118,19* | € 1.257,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|