Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV Rückschlagklappe PN 16 Grauguss Flanschausführung DN 125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-177000521207
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1073054
EAN/GTIN:
     4026755128703
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
für nicht aggressive Flüssigkeiten von -10 bis +120 °C · Gehäuse · Deckel und Stopfbuchsaufnahme aus Grauguss (EN-GJL-250 DIN 1561) · Ventil-Sitz aus Messing · Rundflansche nach DIN EN 1092-2 · PN 16 und Lochkreis nach BS 4504 PN 16Weitere technische Eigenschaften:· LPCB-Prüfung: Nein· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 120· Mit Schließfeder: Nein· Geräuscharm: Ja· Genehmigt von der NCP: Nein· Nenninnendurchmesser: DN 125· Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): -10· FM-Prüfung: Nein· Ventilform: Scharnierklappe· Schutzklasse: ohne· VdS-geprüft: nein· Anschlüsse: Flansch· UL-Prüfung: Nein· Druckstufe Artikel: PN 16· ULC-Farbe: Nein· Werkstoff des Gehäuses: Gusseisen· Winkel der Rückschlagklappe: 0°· KIWA-Prüfsiegel: Nein· Mit Gegengewicht: Ja· Werkstoffgüte: Gusseisen GG 25 (GJL-250)· Oberflächenschutz beschichtet
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 607,48*
€ 692,22*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 602,40*
€ 712,17*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 612,55*
€ 720,04*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 640,26*
€ 728,64*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 640,83*
€ 731,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 731,95*
€ 871,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 714,72*
€ 850,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 714,71*
€ 850,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 684,69*
€ 814,78
pro Stück
ab 9 Stück
€ 684,68*
€ 814,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 665,09*
€ 791,46
pro Stück
ab 30 Stück
€ 665,08*
€ 791,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 640,83*
€ 762,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.