Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV Rückschlagklappe PN 16, Rotguss DN 40, G 1 1/2Zoll IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OVENTROP 1075012 Rückschlagklappe PN 16, Rotguss DN 40, G 1 1/2Zoll IG
OVENTROP 1075012 Rückschlagklappe PN 16, Rotguss DN 40, G 1 1/2Zoll IG
OVENTROP 1075012 Rückschlagklappe PN 16, Rotguss DN 40, G 1 1/2Zoll IG
Artikel-Nr.:
     2478B-177000521216
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1075012
EAN/GTIN:
     4026755128796
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Rückschlagklappe
Rückstauklappe
anschlussverschraubung
Muffenausführung · Innenteile aus Messing · metallisch dichtend · Rückflussverhinderer für waagerechten und senkrechten Einbau · max. Betriebsdruck 16 bar · Betriebstemperatur -10 bis +80 °C (80-120 °C: max. ps 10 bar) Weitere technische Eigenschaften: · LPCB-Prüfung: Nein · Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 80 · Mit Schließfeder: Ja · Nenninnendurchmesser: DN 40 · FM-Prüfung: Nein · Ventilform: Scharnierklappe · UL-Prüfung: Nein · Druckstufe Artikel: PN 16 · ULC-Farbe: Nein · Winkel der Rückschlagklappe: 90° · Geräuscharm: Ja · Genehmigt von der NCP: Nein · Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): -10 · Werkstoff des Gehäuses: Bronze · KIWA-Prüfsiegel: Nein · Mit Gegengewicht: Nein · Werkstoffgüte: Bronze (Rg 5) · Oberflächenschutz: unbehandelt
Weitere Informationen:
Höhe:
70 mm
Dichtung:
Bronze
Größe:
DN 40 11/2 ″
Druckstufe Flansch:
PN 16
Ausführung:
gerade
Serie:
Rückschlagklappen
Marke:
OVENTROP
Weitere Suchbegriffe: 033161400805
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 94,71*
€ 118,14*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 96,83*
€ 119,22*
11 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 102,89*
€ 125,61*
20 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 109,81*
€ 133,33*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 110,31*
€ 133,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,91*
€ 159,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,77*
€ 153,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 128,76*
€ 153,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,26*
€ 147,87
pro Stück
ab 9 Stück
€ 124,25*
€ 147,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,79*
€ 143,74
pro Stück
ab 30 Stück
€ 120,78*
€ 143,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,31*
€ 131,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.