Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV Kugelhahn EZB mit Hebelgriff DN 50, 2Zoll IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-177000521346
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1079016
EAN/GTIN:
     4026755232127
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hebelkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
mit vollem Durchgang · entzinkungsbeständiges Messing · Rohrleitungsarmatur für Zentralheizungen · beiderseits IG nach ISO 228/1 · Betriebstemperatur: -10 bis +120 °C · Hebelgriff aus verzinktem Stahl mit KunststoffummantelungWeitere technische Eigenschaften:· Kennzeichen UBA-Positivliste Nein· Kompletter Durchlass Ja· Material Kugel Messing· Material Kugeldichtung Polytetrafluorethylen (PTFE)· Material primäre Spindeldichtung Fluorkautschuk (FPM/FKM)· Material sekundäre Spindeldichtung Fluorkautschuk (FPM/FKM)· Material Spindel Messing· Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) -10· Mit Kupplungsanschluss 1 Nein· Mit Kupplungsanschluss 2 Nein· Nenndurchmesser Anschluss 1 DN 50· Nenndurchmesser Anschluss 2 DN 50· Oberflächenschutz unbehandelt· Werkstoff Gehäuse Messing· Werkstoffgüte Messing, entzinkungsbeständig (DZR)· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) 120
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
Innengewinde
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 86,40*
€ 108,77*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 88,83*
€ 110,39*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 88,27*
€ 112,92*
20 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 97,19*
€ 120,33*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 98,15*
€ 120,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,85*
€ 143,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,91*
€ 139,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 116,89*
€ 139,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,40*
€ 133,76
pro Stück
ab 9 Stück
€ 112,39*
€ 133,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,55*
€ 131,55
pro Stück
ab 30 Stück
€ 110,54*
€ 131,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,15*
€ 116,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.