Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV Heizölfilter-Zweistrang Oilpur DN 10, 3/8Zoll IG Siku-Einsatz 50-75 my


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-177000523643
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     2120261
EAN/GTIN:
     4026755151459
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizölfilter
für Zweistrangsysteme · mit schnellschließendem Absperrventil · Rückflussverhinderer · Befestigungswinkel · Gehäuse und Überwurfmutter aus Messing · mit doppelter O-Ring-Abdichtung · mit Klarsichttasse für SaugbetriebWeitere technische Eigenschaften:· Druckstufe Artikel PN 6· Maschenweite Filterelement 0.075mm· Material Filterelement sonstige· Mit Ablassmöglichkeit (Anschluss) Nein· Mit Filterelement Ja· Mit Kupplung Nein· Montage vor der Pumpe· Nenndurchmesser DN 10· Oberflächenschutz unbehandelt· Rechtwinklige Ausführung Nein· Werkstoff des Gehäuses Kunststoff· Werkstoffgüte sonstige
Weitere Suchbegriffe: 035260008361
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 26,40*
€ 36,79*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 27,23*
€ 36,96*
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 27,04*
€ 37,79*
1
€ 5,95*
ab € 28,37*
€ 38,38*
Lager 2478
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 29,80*
€ 42,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 42,53*
€ 50,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 9 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
ab 30 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 85,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.