Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV Strangregulierventil Aquastrom C PN 16, Rotguss DN 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Primary Image
Artikel-Nr.:
     2478B-177000524291
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     4208110
EAN/GTIN:
     4026755295207
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Strangregulierventil
anschlussverschraubung
mit Thermometer · Schlauchentleerung G 1/4″ und Isolierung · für Zirkulationsleitungen in Trinkwasseranlagen · beiderseits Muffengewinde nach EN 10226-1Weitere technische Eigenschaften:· Bedienhöhe: 133mm· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 90· Mit Kupplungsanschluss 2: Nein· Mit Kupplungsanschluss 1: Nein· Mit verlängerten Messnippeln: Nein· Nenninnendurchmesser: DN 32· Für warmes Trinkwasser geeignet: Ja· Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): -20· Durchmesser Handrad: 70mm· Für Trinkwasser geeignet: Ja· Mit Thermometer: Ja· Thermostatisch: Nein· Mit Impulsleitungsanschluss: Nein· Druckstufe Artikel: PN 16· Winkel Spindel: 50°· Motorgesteuert: Nein· Werkstoff des Gehäuses: Bronze· Betriebsgerät: statisch· Handbedienung: Ja· Mit Standanzeiger: Ja· Für Heizungswasser geeignet: Ja· Mit Entleerventil: Nein· Mit Messnippel: Nein· Mit Messanschluss: Ja· KIWA-Prüfsiegel: Ja· Werkstoffgüte: Bronze (Rg 5)· Kennzeichen UBA-Anforderung Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste Ja· Oberflächenschutz unbehandelt
Weitere Suchbegriffe: 020160010604, Strangabsperrventil
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 85,15*
€ 110,35*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 87,72*
€ 110,85*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 110,51*
€ 141,78*
21 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 116,75*
€ 145,32*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 117,76*
€ 145,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,99*
€ 173,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,23*
€ 169,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 142,22*
€ 169,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,35*
€ 164,64
pro Stück
ab 9 Stück
€ 138,34*
€ 164,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,15*
€ 159,64
pro Stück
ab 30 Stück
€ 134,14*
€ 159,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,76*
€ 140,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.