| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-177000524677 Herst.-Nr.: 1351658 EAN/GTIN: 4026755381597 |
| |
|
| | |
| von Achsmaß 180 auf 125 · G 2″ AG x G 2″ ÜMWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss 1 Außengewinde Gas zylindrisch BSPP (ISO 228-1)· Anschluss 2 Überwurfmutter· Exzentrisch Ja· Form Versprung· Material Dichtung Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)· Mit Dichtungsmaterial Ja· Nenndurchmesser Anschluss 1 2 Zoll (50)· Nenndurchmesser Anschluss 2 2 Zoll (50)· Oberflächenbehandlung Anschluss 1 unbehandelt· Oberflächenbehandlung Anschluss 2 gestrahlt· Oberflächenschutz Anschluss 1 unbehandelt· Oberflächenschutz Anschluss 2 unbehandelt· Radius des Bogens 0mm· Reduzierend Ja· Schlüsselweite 50mm· Werkstoff des Anschlusses 1 Messing· Werkstoff des Anschlusses 2 Messing· Werkstoffgüte Anschluss 1 sonstige· Werkstoffgüte Anschluss 2 sonstige· Winkel des Bogens 0Grad |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messing-Reduzierstück, Reduktion, Reduzier-Stück, Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, Übergangsmuffe, Übergangsstück, anschlussverschraubung messing, anschlussverschraubung, anschlussverschraubung oventrop, 030264008903, Weiche |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 231,19* | € 278,89* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 238,12* | € 280,15* | | | | | 28 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 255,39* | € 304,16* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 267,90* | € 309,49* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 268,59* | € 310,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|