Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV Strangregulierventil Hydrocontrol MFC PN 16 Messblende Flansch Grauguss DN 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-177000524814
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1065858
EAN/GTIN:
     4026755390599
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Strangregulierventil
anschlussverschraubung
classic-Messtechnik · Durchflussbestimmung durch Differenzdruckmessung über die Messblende · mit gesicherter · jederzeit kontrollierbarer · stufenloser Voreinstellung durch Hubbegrenzung · alle Funktionselemente auf der Handradseite · Einsatz sowohl im VorlaufWeitere technische Eigenschaften:· Bedienhöhe: 515mm· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 150· Mit Kupplungsanschluss 2: Ja· Mit Kupplungsanschluss 1: Ja· Mit verlängerten Messnippeln: Nein· Nenninnendurchmesser: DN 300· Für warmes Trinkwasser geeignet: Nein· Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): -10· Durchmesser Handrad: 300mm· Für Trinkwasser geeignet: Nein· Mit Thermometer: Nein· Thermostatisch: Nein· Mit Impulsleitungsanschluss: Nein· Druckstufe Artikel: PN 16· Winkel Spindel: 60°· Motorgesteuert: Nein· Werkstoff des Gehäuses: Gusseisen· Betriebsgerät: statisch· Handbedienung: Ja· Mit Standanzeiger: Ja· Für Heizungswasser geeignet: Ja· Mit Entleerventil: Nein· Mit Messnippel: Ja· Mit Messanschluss: Ja· KIWA-Prüfsiegel: Nein· Werkstoffgüte: Gusseisen GG 25 (GJL-250)· Oberflächenschutz beschichtet
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
Flansch
Anschluss 2:
Flansch
Weitere Suchbegriffe: 033161025158, Regulierventil
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.610,80*
€ 8.131,02*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7.785,07*
€ 8.197,07*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 8.222,33*
€ 8.517,21*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 8.260,29*
€ 8.556,73*
€ 5,95*
ab € 8.435,61*
€ 8.730,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.556,73*
€ 10.182,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.437,79*
€ 10.040,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8.437,78*
€ 10.040,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.293,84*
€ 9.869,67
pro Stück
ab 9 Stück
€ 8.293,83*
€ 9.869,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.260,30*
€ 9.829,76
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8.260,29*
€ 9.829,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.