Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV Kessel-Anbindesystem Regumat F-180 DN 25 ohne Pumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-177000524897
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1354270
EAN/GTIN:
     4026755391459
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Kessel-Anbindesystem
Kesselanbindesystem
anschlussverschraubung
Festwertregel-Set als Vorlauftemperaturregelung und Begrenzung in kombinierten Radiator-Fußbodenheizungen · die Vorlauftemperatur wird durch ein Dreiwegeventil in Verbindung mit einem Temperaturregler mit Tauchfühler geregelt · mit Pumpenlänge 180 mm und zuWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss 1 1/2 Zoll· Breite 248· Höhe 512· Kennzeichen UBA-Positivliste Nein· Mit Anschluss Ausdehnungsgefäß Nein· Mit automatischer Entlüftung Nein· Mit Füll- und Entleerungshahn Nein· Mit Manometer Nein· Mit Rückschlagventil Ja· Mit Sicherheitsventil Nein· Mit Thermometer Ja· Mit Umwälzpumpe Nein· Mit Wärmedämmung Ja· Tiefe 200· Max. Durchfluss 2,2
Weitere Suchbegriffe: 030264010304
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 415,89*
€ 498,12*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 431,48*
€ 499,98*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 434,72*
€ 502,33*
€ 5,95*
ab € 441,37*
€ 513,54*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 502,33*
€ 597,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 498,39*
€ 593,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 498,37*
€ 593,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 474,72*
€ 564,92
pro Stück
ab 9 Stück
€ 474,71*
€ 564,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 458,98*
€ 546,19
pro Stück
ab 30 Stück
€ 458,97*
€ 546,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,72*
€ 517,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.