Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV Kessel-Anbindesys Regumat S-180 plus DN 32, mit Pumpenkugelhahn ohne Pumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-177000526202
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1355070
EAN/GTIN:
     4026755456943
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Kessel-Anbindesystem
Kesselanbindesystem
Heizungskugelhahn
ungemischter Heizkreismit universeller · modular aufgebauter Wärmedämmung · für die Montage der Heizkessel an die Rohrleitungssysteme · bestehend aus: Absperreinrichtung mit 2 Kugelhähnen und 2 Thermometern (ohne Überströmvorrichtung) · Wandhalterung · FlansWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss 2 Zoll· Breite 428· Höhe 626· Kennzeichen UBA-Positivliste Nein· Mit Anschluss Ausdehnungsgefäß Nein· Mit automatischer Entlüftung Nein· Mit Füll- und Entleerungshahn Nein· Mit Manometer Nein· Mit Rückschlagventil Ja· Mit Sicherheitsventil Nein· Mit Thermometer Ja· Mit Umwälzpumpe Nein· Mit Wärmedämmung Ja· Tiefe 221· Max. Durchfluss 25
Weitere Suchbegriffe: Kugelhahn, Kugelventil, Wasserkugelhahn, anschlussverschraubung, 030264040701
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 643,34*
€ 744,94*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 661,80*
€ 748,49*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 714,84*
€ 828,67*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 743,39*
€ 835,74*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 746,64*
€ 839,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 839,51*
€ 999,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 818,18*
€ 973,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 818,17*
€ 973,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 787,18*
€ 936,74
pro Stück
ab 9 Stück
€ 787,17*
€ 936,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 767,14*
€ 912,90
pro Stück
ab 30 Stück
€ 767,13*
€ 912,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 746,64*
€ 888,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.