Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV Kessel-Anbindesys Regumat S-180 plus DN 32 m P-Kugelh. m Wilo Stratos 30 1-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-177000526204
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1355081
EAN/GTIN:
     4026755451351
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Kessel-Anbindesystem
Kesselanbindesystem
Heizungskugelhahn
ungemischter Heizkreismit universeller · modular aufgebauter Wärmedämmung · für die Montage der Heizkessel an die Rohrleitungssysteme · bestehend aus: Absperreinrichtung mit 2 Kugelhähnen und 2 Thermometern (ohne Überströmvorrichtung) · Wandhalterung · FlansWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss 2 Zoll· Breite 428· Höhe 626· Kennzeichen UBA-Positivliste Nein· Mit Anschluss Ausdehnungsgefäß Nein· Mit automatischer Entlüftung Nein· Mit Füll- und Entleerungshahn Nein· Mit Manometer Nein· Mit Rückschlagventil Ja· Mit Sicherheitsventil Nein· Mit Thermometer Ja· Mit Umwälzpumpe Ja· Mit Wärmedämmung Ja· Tiefe 221· Max. Durchfluss 25
Weitere Suchbegriffe: Kugelhahn, Kugelventil, Wasserkugelhahn, anschlussverschraubung, 030264040703
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.771,07*
€ 1.943,98*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.823,94*
€ 1.953,30*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.807,86*
€ 1.999,88*
€ 5,95*
ab € 1.952,77*
€ 2.090,91*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.971,09*
€ 2.103,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.103,32*
€ 2.502,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.065,16*
€ 2.457,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.065,15*
€ 2.457,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.003,28*
€ 2.383,90
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2.003,27*
€ 2.383,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.973,76*
€ 2.348,77
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.973,75*
€ 2.348,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.971,09*
€ 2.345,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.