Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV Schlammabscheider Flanschausführung, Stahl DN 150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-177000526293
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1124555
EAN/GTIN:
     4026755465358
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Schlammabscheider
Schmutzabscheider
anschlussverschraubung
mit Magnetitabscheider · Flanschanschluss nach DIN EN 1092-1Weitere technische Eigenschaften:· Anschluss Flansch· Baulänge 635mm· Druckstufe Artikel PN 16· Durchflussleistung 108m3/h· Geeignet für geschlossene Systeme Ja· Geeignet für Heizung Ja· Geeignet für Kühlen Ja· Nenndurchmesser DN 150DN/Zoll· Oberflächenschutz sonstige· Rohraußendurchmesser 285mm· Typ Abscheider Schlamm, Magnetit· Werkstoff Stahl· Wirkprinzip Magnet· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) 110
Weitere Suchbegriffe: 033161034206, Abscheider
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.475,80*
€ 2.721,62*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.581,86*
€ 2.732,55*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.584,70*
€ 2.745,07*
€ 5,95*
ab € 2.876,29*
€ 3.053,43*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.998,71*
€ 3.217,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.745,07*
€ 3.266,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.694,97*
€ 3.207,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.694,96*
€ 3.207,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.619,77*
€ 3.117,53
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2.619,76*
€ 3.117,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.586,32*
€ 3.077,72
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2.586,31*
€ 3.077,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.584,70*
€ 3.075,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.