Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV Schlammabscheider Flanschausführung, Stahl DN 200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-177000526294
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1124556
EAN/GTIN:
     4026755465365
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Schlammabscheider
Schmutzabscheider
anschlussverschraubung
mit Magnetitabscheider · Flanschanschluss nach DIN EN 1092-1Weitere technische Eigenschaften:· Anschluss Flansch· Baulänge 775mm· Druckstufe Artikel PN 16· Durchflussleistung 180m3/h· Geeignet für geschlossene Systeme Ja· Geeignet für Heizung Ja· Geeignet für Kühlen Ja· Nenndurchmesser DN 200DN/Zoll· Oberflächenschutz sonstige· Rohraußendurchmesser 340mm· Typ Abscheider Schlamm, Magnetit· Werkstoff Stahl· Wirkprinzip Magnet· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) 110
Weitere Suchbegriffe: 033161034207, Abscheider
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.693,47*
€ 3.985,21*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.812,78*
€ 4.001,26*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.824,37*
€ 4.019,64*
€ 5,95*
ab € 4.282,98*
€ 4.472,52*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4.461,42*
€ 4.721,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.019,64*
€ 4.783,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.952,90*
€ 4.703,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.952,89*
€ 4.703,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.861,68*
€ 4.595,40
pro Stück
ab 9 Stück
€ 3.861,67*
€ 4.595,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.828,58*
€ 4.556,01
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3.828,57*
€ 4.556,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.824,37*
€ 4.551,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.