Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV Frischwasserstation Regumaq X-25 Wärmeübertrager kupfergelötet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-177000526329
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1381125
EAN/GTIN:
     4026755465075
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Frischwasserstation
anschlussverschraubung
Station zur Trinkwassererwärmung mit integrierter Reglerbox zur Temperatureinstellung · mit Wilo-Pumpe PARA RS 15-130/8-75/LIN-9 · Wärmeübertrager 30 Platten · Einstellbereich Trinkwassertemperatur: 20-60 °C · Anschlüsse: G 1 flachdichtend für Anschluss an deWeitere technische Eigenschaften:· Breite 400mm· Höhe 625mm· Kennzeichen UBA-Positivliste Nein· Material austauschbar rostfreier Stahl· Nenndurchmesser kaltes Trinkwasser 1 Zoll (25)· Nenndurchmesser Rücklauf 1 Zoll (25)· Nenndurchmesser Warmwasseranschluss 1 Zoll (25)· Nenndurchmesser Zufuhr 1 Zoll (25)· Tiefe 240mm· Werkstoffgüte Edelstahl 316 (1.4401)· Max. Arbeitsdruck 10bar· Max. Temperatur 95Grad Celsius
Weitere Suchbegriffe: 037057821401, Wärmetauscher
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.817,19*
€ 1.988,40*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.796,29*
€ 2.027,16*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.861,25*
€ 2.032,80*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.875,49*
€ 2.042,09*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.860,72*
€ 2.059,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.042,09*
€ 2.430,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.000,36*
€ 2.380,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.000,35*
€ 2.380,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.927,51*
€ 2.293,74
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.927,49*
€ 2.293,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.890,36*
€ 2.249,53
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.890,35*
€ 2.249,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.875,49*
€ 2.231,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.