Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vortex Brauchwasserpumpe BWO 200 BLUEONE ohne Regelmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-177000536034
Hersteller:
     Deutsche Vortex
Herst.-Nr.:
     436-550-000
EAN/GTIN:
     4250025127077
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brauchwasserpumpen
brauchwasserpumpen
V-Gehäuse · 230 V · 1″ außen · Dauerlauf-Funktion · für großformatige Leitungsquerschnitte · durchschnittliche Leistungsaufnahme 9,5 W · Entlüftungsschraube am Pumpengehäuse · inkl. Isolierschale · max. Förderdaten 1,3 m WS/1500 l/h · EC-Motor in Kugelmotorbauweise · 140 mm EinbaulängeWeitere technische Eigenschaften:· Isolationsklasse nach IEC: F· Einbaulänge: 140mm· Förderhöhe bei Nennvolumenstrom: 10,5kPa· Nennvolumenstrom: 0,7m³/h· Elektrischer Anschluss: Anschlussklemmen· Drehzahlregelung Motor: ohne· Frequenz: 50 Hz· Doppelpumpe: Nein· Aufgenommene Motorleistung (P1): 0,012kW· Nennstrom: 0,065A· Anschluss Auslassseite: Außengewinde Gas zylindrisch BSPP (ISO 228-1)· Anschluss Einlassseite: Außengewinde Gas zylindrisch BSPP (ISO 228-1)· Anschlussstandard Auslassseite: ISO 228-1· Anschlussstandard Einlassseite: ISO 228-1· Anzahl der Phasen: 1· Aufgenommene Motorleistung (P1) (1): 0,012kW· Bemessungsspannung: 230V· Drehzahl: 30001/min· Durchmesser, Anschluss Einlassseite: 1 Zoll (25)· Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP): 10,5kPa· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Leistungsaufnahme der Pumpe (solpump): 12W· Leistungsaufnahme der Pumpe im Bereitsch: 0W· Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 2Grad Celsius· Nenndurchmesser Auslassseite: 1Zoll· Nenndurchmesser Auslassseite (1): 25DN· Nenndurchmesser Einlassseite: 25DN· Nenndurchmesser Einlassseite (1): 1Zoll· Nenndurchmesser, Anschluss Auslassseite: 1 Zoll (25)· Rohraußendurchmesser, Anschluss Auslasss: 22mm· Rohraußendurchmesser, Anschluss Einlasss: 22mm· Schutzart (IP) (1): IP44· Umgebungstemperatur: 40Grad Celsius· Volumenstrom (BEP): 0,7m3/h· Werkstoff des Gebläserads/Laufrads: sonstige· Werkstoff Pumpengehäuse: Messing· Max. Arbeitsdruck: 10bar· Max. Förderhöhe: 1,3m· Max. Pumpvolumen: 1,5m3/h
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230 V
Weitere Suchbegriffe: Brauchwasserpumpe, Pumpe, Schmutzwasserpumpe, Zirkulationspumpe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 242,61*
€ 292,10*
7 Tage
2
€ 5,99*
ab € 240,07*
€ 297,77*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 251,55*
€ 308,82*
€ 5,95*
ab € 281,34*
€ 334,14*
Lager 2478
2
Frei Haus
ab € 301,12*
€ 356,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,01*
€ 423,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,43*
€ 414,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 348,42*
€ 414,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,50*
€ 392,11
pro Stück
ab 9 Stück
€ 329,49*
€ 392,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,17*
€ 383,38
pro Stück
ab 30 Stück
€ 322,16*
€ 383,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,12*
€ 358,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.