Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundf Zirkulationspumpe COMFORT 230 V, G 1Zoll, 140mm UP 15-14 BXA PM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-177000537026
Hersteller:
     Grundfos
Herst.-Nr.:
     99302332
EAN/GTIN:
     5713826878948
Suchbegriffe:
Umwälzpumpen
Zirkulationspumpe
grundfos umwälzpumpe
umwälzpumpen
mit Permanentmagnetmotor-Technologie, Verschraubungsanschluss, Absperr- und Rückschlagventil beiliegend, Comfort Autoadapt-Funktion, Messing-Gehäuse, inkl. WärmedämmschaleWeitere technische Eigenschaften:· Pumpenschaltung: Temperatur· Isolationsklasse nach IEC: F· Pumpenhöhe: 129· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 95· Einbaulänge: 140mm· Förderhöhe bei Nennvolumenstrom: 6,81· Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 2· Kommunikationsbus: ohne· Breite 2: 84mm· Ovale Flanschform: Nein· Breite 1: 79.5mm· Nennvolumenstrom: 0,33· Druckstufe Artikel: PN 10· Elektrischer Anschluss: Anschlusskabel mit Stecker· Werkstoff des Gehäuses: Messing· Drehzahlregelung Motor: ohne· Frequenz: 50/60 Hz· Doppelpumpe: Nein· Werkstoff Gebläserad/Pumpenrad: Kunststoff· Aufgenommene Motorleistung (P1): 7kW· Werkstoffgüte: sonstige· Nennstrom: 0,07A· Nenndurchmesser DN 15· Schutzart (IP) IP44· Werkstoff des Gebläserads/Laufrads Kunststoff
Weitere Informationen:
Anschluss:
Außengewinde Gas zylindrisch BSPP (ISO 228-1)
Anschlussspannung:
1x 230 V
Weitere Suchbegriffe: 036040105201, Brauchwasserpumpe, Pumpe, Schmutzwasserpumpe
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 219,72*
€ 274,33*
4 Tage
8
Frei Haus
ab € 227,58*
€ 275,62*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 242,00*
€ 291,64*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 242,48*
€ 292,97*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 242,75*
€ 297,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,97*
€ 348,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,69*
€ 337,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 283,68*
€ 337,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,60*
€ 317,25
pro Stück
ab 9 Stück
€ 266,58*
€ 317,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,03*
€ 307,06
pro Stück
ab 30 Stück
€ 258,02*
€ 307,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,48*
€ 288,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grundfos
97989266
ab € 123,28*
Ähnlich
Grundfos
97989265
ab € 103,14*
Ähnlich
Grundfos
99302331
ab € 200,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.