Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jeans Exciting Platinum Gr.50 rust jeans U.POWER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-178000040770
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     EX069RJ50
EAN/GTIN:
     8033546199930
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
mit Stretch-Gewebe und Cordura-Einsätzen · 2 große Schubtaschen · Münzfach · Seitentasche für Werkzeuge · multifunktionale Seitentasche mit Handytasche und verstecktem Ausweisfach · 2 Free Pocket Gesäßtaschen · Kniepolstertaschen aus Cordura · ergonomisch geformte Werkzeugtasche aus abriebfestem Material · Hammerschlaufe · abriebfeste Einsätze in den Bereichen mit den höchsten Kontaktfrequenzen · verstärkte Tascheneingriffe · Dreifachnähte · 70 % Baumwolle / 27 % Polyester · 3 % Elastan, 330 g/m²Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 330g/m²· Norm: EN 13688:2013
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Jeanshose, Jeanshosen, Stretch-Hose, Stretchhose, arbeitshose gr. 50, berufshose, Berufsbekleidung, Jeans, Jeans-Hose
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 43,01*
€ 55,02*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 44,23*
€ 55,19*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,04*
€ 56,21*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 48,60*
€ 59,97*
Lager 2478
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 44,63*
€ 61,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,23*
€ 72,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,22*
€ 71,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,05*
€ 64,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,54*
€ 63,71
pro Stück
ab 9 Stück
€ 53,53*
€ 63,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,01*
€ 58,32
pro Stück
ab 30 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,63*
€ 53,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
U-Power
EX069RJ 48
ab € 42,30*
Ähnlich
U-Power
EX069RJ 52
ab € 44,15*
Ähnlich
U-Power
EX069RJ 54
ab € 42,35*
Ähnlich
U-Power
EX069RJ 56
ab € 43,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.