Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jeans Exciting Platinum Gr.56 rust jeans U.POWER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-178000040773
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     EX069RJ56
EAN/GTIN:
     8033546199961
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
mit Stretch-Gewebe und Cordura-Einsätzen · 2 große Schubtaschen · Münzfach · Seitentasche für Werkzeuge · multifunktionale Seitentasche mit Handytasche und verstecktem Ausweisfach · 2 Free Pocket Gesäßtaschen · Kniepolstertaschen aus Cordura · ergonomisch geformte Werkzeugtasche aus abriebfestem Material · Hammerschlaufe · abriebfeste Einsätze in den Bereichen mit den höchsten Kontaktfrequenzen · verstärkte Tascheneingriffe · Dreifachnähte · 70 % Baumwolle / 27 % Polyester · 3 % Elastan, 330 g/m²Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 330g/m²· Norm: EN 13688:2013
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Jeanshose, Jeanshosen, Stretch-Hose, Stretchhose, berufshose, Berufsbekleidung, Jeans, Jeans-Hose
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 42,20*
€ 54,17*
4 Tage
1
€ 5,99*
ab € 43,61*
€ 54,61*
2 Tage
1
€ 5,45*
ab € 44,19*
€ 55,33*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,11*
€ 56,39*
Lager 2478
1
Frei Haus
ab € 44,75*
€ 61,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,80*
€ 73,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,01*
€ 71,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,86*
€ 64,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,52*
€ 63,69
pro Stück
ab 9 Stück
€ 53,50*
€ 63,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,29*
€ 61,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,19*
€ 57,35
pro Stück
ab 30 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
U-Power
EX069RJ 48
ab € 42,10*
Ähnlich
U-Power
EX069RJ 50
ab € 42,75*
Ähnlich
U-Power
EX069RJ 52
ab € 44,32*
Ähnlich
U-Power
EX069RJ 54
ab € 42,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.