Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Tip Grip Gr.11 rot/schwarz/blau STRONGHAND


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-178000140728
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     0523-11H
EAN/GTIN:
     4025888251180
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · Kat. II · Material: 100% Polyester, Feinstrick 13 Gauge, rot · 1. Beschichtung: Schrumpf Latex, schwarz · 2. Beschichtung: Schrumpf Latex an den Fingerspitzen, blau · Profi Qualität · verbesserte Haltbarkeit durch doppelte Beschichtung · gute Passform · Anwendung: Montage, Metallverabeitung, Festerbau, Lager und Logistik, HandswerksbereichWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet· Abriebfestigkeit: 2· Weiterreißfestigkeit: 3· Stichfestigkeit: 1· Werkstoffeignung Bau + Garten: bedingt geeignet· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1· Werkstoffeignung Industrie: bedingt geeignet· Norm: EN 388· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
600
120
pro Paar
€ 5,99*
ab € 0,73*
€ 0,95*
Lager 2478
216
72
pro Paar
Frei Haus
ab € 0,79*
€ 1,13*
1 Tag
216
12
pro Paar
€ 5,45*
ab € 0,82*
€ 1,15*
3 Tage
162
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 0,89*
€ 1,23*
5 Tage
216
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 0,86*
€ 1,25*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 72 Paar
€ 1,13*
€ 1,34
pro Paar
ab 96 Paar
€ 1,03*
€ 1,23
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,00*
€ 1,19
pro Paar
ab 200 Paar
€ 0,95*
€ 1,13
pro Paar
ab 288 Paar
€ 0,94*
€ 1,12
pro Paar
ab 960 Paar
€ 0,93*
€ 1,11
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,79*
€ 0,94
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 72 Paar ( entspricht € 81,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
0523-10
ab € 0,73*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
0523-09
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.