Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte DIN 94/ISO 1234 8x 90 Stahl galv.verz. 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-178000153333
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     000940100080090
EAN/GTIN:
     4043952028711
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 8 x 90 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 8mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 00094.010· Länge 90mm· Oberfläche galvanisch verzinkt· Produkt-Typbezeichnung Splinte
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94, GAH, Reyher, Splinte
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1900
100
€ 4,90*
ab € 0,1405*
€ 0,1925*
5 Tage
1600
100
€ 4,30*
ab € 0,1342*
€ 0,1965*
2 Tage
1890
100
€ 5,59*
ab € 0,1506*
€ 0,2066*
7 Tage
2700
100
€ 5,99*
ab € 0,1463*
€ 0,2067*
Lager 2478
2300
400
Frei Haus
ab € 0,1993*
€ 0,2787*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Boxen
€ 0,2787*
€ 0,33165
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,2687*
€ 0,31975
pro Box
ab 600 Boxen
€ 0,2451*
€ 0,29167
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,2351*
€ 0,27977
pro Box
ab 1800 Boxen
€ 0,2304*
€ 0,27418
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,2204*
€ 0,26228
pro Box
ab 6000 Boxen
€ 0,2193*
€ 0,26097
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,1993*
€ 0,23717
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1993* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 400 Boxen ( entspricht € 111,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.