| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-178000154446 Herst.-Nr.: 001253010043000 EAN/GTIN: 4043952049020 |
| |
|
| | |
| DIN 125-1 Aluminium Form A Scheiben · ohne Fase - Abmessung: 4,3 x 9 x0,8 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 4,3mm· Form Form A· Gruppencode 00125.301· Normart DIN 125· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, Edelstahlscheibe DIN 125 A, Edelstahlscheibe ISO 7089, ISO 7089 Edelstahl, din 125 unterlegscheiben form a, din 125, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,00985* | € 0,01421* | | | | | 2 Tage | | | 1000 | | € 5,49* | ab € 0,0108* | € 0,0147* | | | | | 7 Tage | | | 1000 | | € 5,99* | ab € 0,0105* | € 0,0149* | | | | | 2 Tage | | | 1000 | | € 5,59* | ab € 0,011* | € 0,0149* | | | | Lager 2478 | | | | 5000 | | Frei Haus | ab € 0,0139* | € 0,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0139* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen | Mindestbestellmenge: 5000 Boxen ( entspricht € 100,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|