| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-178000154601 Herst.-Nr.: 001259219250000 EAN/GTIN: 4043952050491 |
| |
|
| | |
| DIN 125-1 A 2 140 HV Form A Scheiben · ohne Fase - Abmessung: 25 x44 x4 VE=K (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 25mm· Form Form A· Gruppencode 00125.921· Normart DIN 125· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, Edelstahlscheibe DIN 125 A, Edelstahlscheibe ISO 7089, ISO 7089 Edelstahl, scheibe din 125 a25, din 125, din 125 unterlegscheiben form a, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 25 | | € 4,30* | ab € 0,325* | € 0,4747* | | | | | 5 Tage | | | 25 | | € 4,90* | ab € 0,3475* | € 0,4875* | | | | | 4 Tage | | | 25 | | € 5,49* | ab € 0,3559* | € 0,4959* | | | | | 1 Tag | | | 25 | | € 5,59* | ab € 0,3616* | € 0,5016* | | | | Lager 2478 | | | | 150 | | Frei Haus | ab € 0,4627* | € 0,7094* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,4627* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen | Mindestbestellmenge: 150 Boxen ( entspricht € 106,41* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|