| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-178000154682 Herst.-Nr.: 001260000135000 EAN/GTIN: 4043952051290 |
| |
|
| | |
| DIN 126 Stahl 100 HV Scheiben · gestanzt - Abmessung: 13,5 x 24 x2,5 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 13,5mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 00126.000· Normart DIN 126· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO 7091, Scheibe DIN 126, Scheibe DIN EN ISO 7091, Scheibe ISO 7091, Unterlegscheibe DIN 126, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7091, Unterlegscheibe ISO 7091, din 126, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,0284* | € 0,0413* | | | | | 1 Tag | | | 500 | | € 5,59* | ab € 0,0319* | € 0,0431* | | | | | 6 Tage | | | 500 | | € 5,99* | ab € 0,0312* | € 0,0437* | | | | | 19 Tage | | | 500 | | € 4,95* | ab € 0,0367* | € 0,0496* | | | | Lager 2478 | | | | 2000 | | Frei Haus | ab € 0,0406* | € 0,0582* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0406* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen | Mindestbestellmenge: 2000 Boxen ( entspricht € 116,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|