| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-178000155073 Herst.-Nr.: 001280110080000 EAN/GTIN: 4043952055854 |
| |
|
| | |
| ~DIN 128 Federstahl Form A mechanisch verzinkt Federringe · gewölbt - Abmessung: A 8 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 8mm· Form Form A· Gruppencode 00128.011· Normart DIN 128· Oberfläche mechanisch verzinkt |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 137a Federscheibe, Federscheibe DIN 137 A, DIN 432, DIN 432 Sicherungsblech, Sicherungsblech DIN 432, Federring ohne Norm, reyher din 128 form a 18, federring ohne norm, din 128 a8, Federringe, Reyher |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1000 | | € 5,49* | ab € 0,0123* | € 0,0168* | | | | | 5 Tage | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,0131* | € 0,019* | | | | | 5 Tage | | | 1000 | | € 4,90* | ab € 0,0142* | € 0,0194* | | | | | 1 Tag | | | 1000 | | € 5,59* | ab € 0,0145* | € 0,0199* | | | | Lager 2478 | | | | 4000 | | Frei Haus | ab € 0,0185* | € 0,0271* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0185* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen | Mindestbestellmenge: 4000 Boxen ( entspricht € 108,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|