| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-178000155138 Herst.-Nr.: 001289419120000 EAN/GTIN: 4043952056585 |
| |
|
| | |
| ~DIN 128 A 4 Form A Federringe · gewölbt - Abmessung: A 12 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 12mm· Form Form A· Gruppencode 00128.941· Normart DIN 128· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 137a Federscheibe, Federscheibe DIN 137 A, Edelstahlscheibe DIN 128, Edelstahlscheibe DIN 128 A, Edelstahlscheibe DIN 128 B, Edelstahlscheiben DIN 128, Federring ohne Norm, din 128 a12, federring ohne norm, din 128 a, Federringe, Reyher |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,1409* | € 0,2025* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,16* | € 0,21* | | | | | 4 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,1613* | € 0,2113* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,1639* | € 0,2139* | | | | Lager 2478 | | | | 400 | | Frei Haus | ab € 0,2073* | € 0,2967* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2073* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen | Mindestbestellmenge: 400 Boxen ( entspricht € 118,68* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|