| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-178000155158 Herst.-Nr.: 001289619200000 EAN/GTIN: 4043952056899 |
| |
|
| | |
| ~DIN 128 1.4310 Form A Federringe · gewölbt - Abmessung: A 20 VE=K (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 20mm· Form Form A· Gruppencode 00128.961· Normart DIN 128· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 137a Federscheibe, Federscheibe DIN 137 A, Edelstahlscheibe DIN 128, Edelstahlscheibe DIN 128 A, Edelstahlscheibe DIN 128 B, Edelstahlscheiben DIN 128, Federring ohne Norm, reyher din 128 a vz 20, federring ohne norm, federring ohne norm a2, Federringe, Reyher |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 25 | | € 5,49* | ab € 0,2802* | € 0,3902* | | | | | 3 Tage | | | 25 | | € 4,30* | ab € 0,2975* | € 0,4355* | | | | | 5 Tage | | | 25 | | € 4,90* | ab € 0,3225* | € 0,4525* | | | | | 1 Tag | | | 25 | | € 5,59* | ab € 0,331* | € 0,461* | | | | Lager 2478 | | | | 175 | | Frei Haus | ab € 0,4237* | € 0,6603* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,4237* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen | Mindestbestellmenge: 175 Boxen ( entspricht € 115,5525* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|