| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-178000169926 Herst.-Nr.: 009313540060030 EAN/GTIN: 4043952795583 |
| |
|
| | |
| DIN 931 10.9 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 6 x 30 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 30mm· Gruppencode 00931.354· Normart DIN 931 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Sechskantschraube ohne Norm, din 931 m6, din 931, din 931 10.9, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 500 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,0516* | € 0,0716* | | | | | 1 Tag | | | 500 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,0578* | € 0,0753* | | | | | 6 Tage | | | 500 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,0564* | € 0,0754* | | | | | 6 Tage | | | 500 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,0606* | € 0,0786* | | | | Lager 2478 | | | | 1000 | | pro Box | Frei Haus | ab € 0,074* | € 0,0981* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,074* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen | Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 98,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|