| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-178000174002 Herst.-Nr.: 009338100200230 EAN/GTIN: 4043952267486 |
| |
|
| | |
| DIN 933 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 20 x 230 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 230mm· Gruppencode 00933.810· Normart DIN 933 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Sechskantschraube ohne Norm, din 933 8.8 m 20 x 230, din 933, din 933 8.8, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 4,30* | ab € 2,5588* | € 3,6156* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 2,7231* | € 3,6834* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 5,59* | ab € 2,8505* | € 3,8505* | | | | | 16 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 3,4794* | € 4,5594* | | | | Lager 2478 | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,48* | € 6,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 122,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|